text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-35 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Položka č. 6S875341
Menovité napätie (V) 12
Výška 181
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Výška 181
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 32
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 32
Max. krútiaci moment (Nm) 35
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 35
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.59
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1750
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Popis

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjusted, offering up to eight configurations for the highest flexibility. Extremely compact, yet highly powerful, with a performance of 35 Nm and 1,750 rpm, the tool enables optimum handling and is perfect for working in hard-to-reach places. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This tool is perfect for drilling and screwdriving in wood (32 mm) and steel (10 mm). It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers.

Čísla materiálu

Položka č. 6S875341
EAN 4059952594484
UBB 500582920178
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H300B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.