text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-15 Cordless Drill Driver in Suitcase 10mm 1300RPM 30Nm 2x 12V 2Ah Li-Ion Battery


Položka č. 0M266231
Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 19
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 30
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1300
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 0M266231
EAN 4059952563862
UBB 500573769774
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 060186810G
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.