text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Položka č. 0V624468
Menovité napätie (V) 18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 3200
Kapacita batérie (Ah) 12
Najmenší polomer (mm) 20
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 1.6
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 3200
Kapacita batérie (Ah) 12
Najmenší polomer (mm) 20
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm) 1.2
Max. hrúbka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm) 0.7
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.6
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 0V624468
EAN 4059952609058
UBB 500573891941
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0601926300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.