Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
6F593267
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
BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6F593267
Menovité napätie (V)
18
Výška
210
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Výška
210
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
68
Max. krútiaci moment (Nm)
64
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
64
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
2100
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6F593267
EAN
4059952617336
UBB
500582736459
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019K6104
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní