text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL


Položka č. 5B731612
Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Max. krútiaci moment (Nm) 64
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Max. krútiaci moment (Nm) 64
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 64
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 5B731612
EAN 4059952577715
UBB 500582333679
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K6100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.