text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-90 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2100RPM 13mm 64Nm


Položka č. 1U069235
Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Max. krútiaci moment (Nm) 64
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Max. krútiaci moment (Nm) 64
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 64
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSB 18V-90 C
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 1U069235
EAN 4059952617312
UBB 500581202008
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K6102
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.