text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-45 PROFESSIONAL


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Položka č. 1K802840
Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Kapacita batérie (Ah) 3
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Kapacita batérie (Ah) 3
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 45
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 45
Max. počet zdvihov (1/min) 27000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1900
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Popis

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Čísla materiálu

Položka č. 1K802840
EAN 4059952635699
UBB 500581087003
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K3305
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.