text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Položka č. 3N174805
Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 45
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 45
Max. počet zdvihov (1/min) 27000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1900
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Popis

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Čísla materiálu

Položka č. 3N174805
EAN 4059952605661
UBB 500581803375
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K3301
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.