Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
6P105513
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6P105513
Menovité napätie (V)
18
Výška
203
Kapacita batérie (Ah)
2
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Výška
203
Kapacita batérie (Ah)
2
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
45
Max. počet zdvihov (1/min)
27000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1900
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6P105513
EAN
4059952605685
UBB
500582869367
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019K3303
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní