text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-150 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2200RPM 13mm 150Nm


Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brus

Položka č. 9U393876
Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 150
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 150
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 150
Max. krútiaci moment (Nm) 150
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 20
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 20
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 84
Max. počet zdvihov (1/min) 30000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 550
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2200
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GSB 18V-150 C
Type Cordless Hammer Drill

Popis

Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its ingenious Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. The metal drill chuck and metal gearbox make the impact drill extremely reliable and robust any time it really matters. It is the ideal choice for screwing, drilling, and impact drilling in various materials such as wood, metal, and masonry. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Čísla materiálu

Položka č. 9U393876
EAN 4059952523262
UBB 500718748824
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019J5102
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.