Píly & rezanie
Ostatné
4A770970
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
Bosch GNB 18V-38 Concrete Tacker in L-BOXX 22-Piece 38 x 3mm Nail
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4A770970
Menovité napätie (V)
18
Šírka
138
Výška
309
Dĺžka (mm)
405
Kapacita batérie (Ah)
4
Kvalita batérie
Lithium-ions
Dĺžka sponky pri šírke 4 mm (mm)
13-38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
138
Výška
309
Dĺžka (mm)
405
Kapacita batérie (Ah)
4
Kvalita batérie
Lithium-ions
Dĺžka sponky pri šírke 4 mm (mm)
13-38
Dĺžka klinca (mm)
13-38
Priemer klinca (mm)
2.7-3
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
4.1
Kapacita zásobníka
22
Vhodné pre klince
Áno
Vhodné pre svorky
Áno
Vhodné pre káblové spony
Nie
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GNB 18V-38
Type
Concrete Tacker
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4A770970
EAN
4059952650111
UNSPSC
23101512
Číslo materiálu výrobcu
06019L7002