Rezačky
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
Záhradná technika
Akumulátorové náradie
Zastrihávače
8I166452
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8I166452
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
12
Najmenší polomer (mm)
40
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.1
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
12
Najmenší polomer (mm)
40
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.1
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1
Max. hrúbka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
0.7
Šírka reznej stopy (mm)
5
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.7
S nabíjačkou batérií
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I166452
EAN
4059952634067
UBB
500583473409
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0601529600