Rezačky
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
Záhradná technika
Akumulátorové náradie
Zastrihávače
4D301805
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4D301805
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
12
Najmenší polomer (mm)
40
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.1
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
12
Najmenší polomer (mm)
40
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.1
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1
Max. hrúbka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
0.7
Šírka reznej stopy (mm)
5
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.7
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4D301805
EAN
4059952646824
UBB
500582019765
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0601529601
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní