Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
4S346171
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
BOSCH GDS 18V-450 PC Solo Doos
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4S346171
Menovité napätie (V)
180
Šírka
77
Výška
214
Dĺžka (mm)
169
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
16
Max. krútiaci moment (Nm)
450
Údery (1/min)
3300
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Šírka
77
Výška
214
Dĺžka (mm)
169
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
16
Max. krútiaci moment (Nm)
450
Údery (1/min)
3300
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
-
Voľnobežné otáčky (1/min)
2300
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S346171
EAN
4059952568119
UBB
500582210166
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019K4100