text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM


Položka č. 6L248418
Menovité napätie (V) 180
Šírka 77
Výška 214
Dĺžka (mm) 169
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 16
Max. krútiaci moment (Nm) 450
Údery (1/min) 3300
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 180
Šírka 77
Výška 214
Dĺžka (mm) 169
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 16
Max. krútiaci moment (Nm) 450
Údery (1/min) 3300
Vhodné pre priemer skrutky (mm) -
Voľnobežné otáčky (1/min) 2300
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GDS 18V-450 PC
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 6L248418
EAN 4059952568126
UBB 500582836770
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K4101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.