Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
8H391292
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
Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM 2x 18V 4Ah Battery
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8H391292
Menovité napätie (V)
180
Šírka
77
Výška
214
Dĺžka (mm)
169
Kapacita batérie (Ah)
40
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
16
Max. krútiaci moment (Nm)
450
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Šírka
77
Výška
214
Dĺžka (mm)
169
Kapacita batérie (Ah)
40
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
16
Max. krútiaci moment (Nm)
450
Údery (1/min)
3300
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
-
Voľnobežné otáčky (1/min)
2300
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8H391292
EAN
4059952568133
UBB
500583456412
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019K4102