Laserové nivelátory
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Nivelátory
Laserové nivelátory
0X736675
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
Bosch GCL 2-50 CG čiarový a bodový laser v zelenom lúči L-BOXX 20m ±0,3mm/m 1x GBA 12V batéria
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0X736675
Hmotnosť
0.6
Pamäť nameraných hodnôt
Nie
Rozhranie
Nie
Viditeľná signalizačná trasa
Áno
Dĺžka signalizačnej trasy (m)
20
Rotačná signalizačná trasa
Áno
Presnosť (mm)
0.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť
0.6
Pamäť nameraných hodnôt
Nie
Rozhranie
Nie
Viditeľná signalizačná trasa
Áno
Dĺžka signalizačnej trasy (m)
20
Rotačná signalizačná trasa
Áno
Presnosť (mm)
0.3
Vlnová dĺžka snímača (nm)
500
Stupeň ochrany (IP)
IP54
Typ batérie
Lithium-ions
Trieda Laserclass
Trieda 2
Značka
Bosch
HS kód
90153010
Model
GCL 2-50 CG
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0X736675
EAN
3165140934527
UBB
500704847747
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
0601066H03