Test catalogus aantal
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Nivelátory
Rotačné laserové nivelátory
0D585061
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
Bosch GCL 2-15 kombinovaný laser v ochrannej taške červený lúč 15 m ±0,3 mm/m 3x 1,5 V LR6 batéria
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
0D585061
Hmotnosť
0.49
Pamäť nameraných hodnôt
Nie
Rozhranie
Nie
Viditeľná signalizačná trasa
Áno
Dĺžka signalizačnej trasy (m)
15
Rotačná signalizačná trasa
Nie
Presnosť (mm)
0.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť
0.49
Pamäť nameraných hodnôt
Nie
Rozhranie
Nie
Viditeľná signalizačná trasa
Áno
Dĺžka signalizačnej trasy (m)
15
Rotačná signalizačná trasa
Nie
Presnosť (mm)
0.3
Vlnová dĺžka snímača (nm)
630
Stupeň ochrany (IP)
IP54
Trieda Laserclass
Trieda 2
Značka
Bosch
HS kód
90153010
Model
GCL 2-15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0D585061
EAN
3165140836371
UBB
500637132399
UNSPSC
27111802
Číslo materiálu výrobcu
0601066E00