text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL


Položka č. 8T064327
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka 502
Kapacita batérie (Ah) 5.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 9
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihov (1/min) 3150
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka 502
Kapacita batérie (Ah) 5.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 9
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihov (1/min) 3150
Voľnobežné otáčky (1/min) 365
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 7
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 8T064327
EAN 4059952615431
UBB 500583612832
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611917103
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.