Búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
7N297915
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
BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7N297915
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka
502
Kapacita batérie (Ah)
8
Priemer vŕtania do betónu (mm)
40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
9
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihov (1/min)
3150
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka
502
Kapacita batérie (Ah)
8
Priemer vŕtania do betónu (mm)
40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
9
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihov (1/min)
3150
Voľnobežné otáčky (1/min)
365
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
7
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7N297915
EAN
4059952615400
UBB
500583191902
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611917102
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní