text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-34 CF PROFESSIONAL


Položka č. 3Q703175
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 430
Priemer vŕtania do betónu (mm) 32
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 5.8
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. počet zdvihov (1/min) 2900
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 430
Priemer vŕtania do betónu (mm) 32
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 5.8
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. počet zdvihov (1/min) 2900
Voľnobežné otáčky (1/min) 500
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 4.9
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 3Q703175
EAN 3165140996020
UBB 500712161594
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611914001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.