text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Li-Ion Battery


Položka č. 7D210193
Menovité napätie (V) 180
Dĺžka (mm) 392
Kapacita batérie (Ah) 80
Priemer vŕtania do betónu (mm) 28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 33
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4220
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 180
Dĺžka (mm) 392
Kapacita batérie (Ah) 80
Priemer vŕtania do betónu (mm) 28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 33
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4220
Voľnobežné otáčky (1/min) -
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 34
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GBH 18V-28 CF
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 7D210193
EAN 4059952611693
UBB 500583063127
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611921002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.