Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
2I639176
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
Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Battery
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2I639176
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (mm)
392
Kapacita batérie (Ah)
80
Priemer vŕtania do betónu (mm)
28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
33
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4220
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (mm)
392
Kapacita batérie (Ah)
80
Priemer vŕtania do betónu (mm)
28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
33
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4220
Voľnobežné otáčky (1/min)
-
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
34
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2I639176
EAN
4059952611709
UBB
500581408027
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611921003