Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
2A784679
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
Bosch GBH 18V-28 CF Cordless Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2A784679
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (mm)
392
Priemer vŕtania do betónu (mm)
28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
33
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4220
Voľnobežné otáčky (1/min)
-
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (mm)
392
Priemer vŕtania do betónu (mm)
28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
33
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4220
Voľnobežné otáčky (1/min)
-
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
34
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Cordless Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A784679
EAN
4059952611686
UBB
500581315123
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611921001