Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
1A388720
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
Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1A388720
Menovité napätie (V)
180
Priemer vŕtania do betónu (mm)
28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
34
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4220
Voľnobežné otáčky (1/min)
-
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
33
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Priemer vŕtania do betónu (mm)
28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
34
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4220
Voľnobežné otáčky (1/min)
-
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
33
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GBH 18V-28 C
Type
Cordless Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1A388720
EAN
4059952611648
UBB
500573964540
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611920001