Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
8M167180
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
Bosch GBH 18V-26 F Cordless Combi Hammer in L-BOXX 980RPM 4350BPM 2.6J SDS Plus Socket
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8M167180
Menovité napätie (V)
18
Šírka
102
Výška
226
Dĺžka (mm)
364
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.6
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
102
Výška
226
Dĺžka (mm)
364
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.6
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
30
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
26
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
26
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
68
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
68
Max. počet zdvihov (1/min)
980
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-4350
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GBH 18V-26 F
Type
Cordless Combi Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M167180
EAN
4053423246322
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
061191000J