text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Položka č. 4A011267
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka 337
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka 337
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4350
Voľnobežné otáčky (1/min) 980
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.9
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 4A011267
EAN 4053423235074
UBB 500581986519
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611923000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.