text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Položka č. 3E541657
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka 337
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka 337
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4350
Voľnobežné otáčky (1/min) 980
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.9
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 3E541657
EAN 4053423237955
UBB 500581685632
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611923001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.