text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Položka č. 0Z553195
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 337
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 337
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4350
Voľnobežné otáčky (1/min) 980
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.9
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 0Z553195
EAN 4053423235050
UBB 500573955894
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611923002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.