text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Forstner bit Black/Clear 6 x 250 mm


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 190
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 250
Priemer vrtáka (mm) 6
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 190
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.034
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Čísla materiálu

Položka č. B4994.060.250
EAN 3165140099530
UBB 500577132292
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2608597187

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.