text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Vibračná brúska GSS 230 AVE/L-BOXX

Cod Articol B4465.000.065
Šírka 92
Výška 205
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 415
Menovitá spotreba energie (W) 300
Hmotnosť stroja (kg) 2.4
Priemer oscilačného obvodu (mm) 2.4

Specificații

Šírka 92
Výška 205
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 415
Menovitá spotreba energie (W) 300
Hmotnosť stroja (kg) 2.4
Priemer oscilačného obvodu (mm) 2.4
Rýchlosť zdvihu (1/min) 22000
Upevnenie abrazíva Otrepy/svorka
Šírka základnej dosky (mm) 92
Dĺžka základnej dosky (mm) 182
Voľnobežné otáčky (1/min) 8000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2500
HS kód 84672959
Model GSS 230 AVE
Type Orbital Sander

Numerele articolelor

Cod Articol B4465.000.065
EAN 3165140663762
UBB 500617173314
UNSPSC 23151604
Nr. articol producător 0601292801
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.