text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT P-C Hole Saw for Brass/Gypsum Cardboard/NF Metal/Plastic/SS/Wood 73mm 60mm


Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through

Položka č. 1J449535
Priemer 73
Hĺbka rezu (mm) 60
Hrana otvoru jadrový vrták Nie
Systém uchytenia Iné
Vhodné pre optické vlákna Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 73
Hĺbka rezu (mm) 60
Hrana otvoru jadrový vrták Nie
Systém uchytenia Iné
Vhodné pre optické vlákna Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Značka Bosch
Type P-C Hole Saw

Popis

Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Čísla materiálu

Položka č. 1J449535
EAN 4059952535814
UBB 500718680175
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 2608900435
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.