text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 28mm SDS-max Shank 520mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of

Položka č. 0N981122
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 400
Počet rezných nožov 4
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 520
Priemer vrtáka (mm) 28
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 400
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Popis

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, such as for heavy-duty anchors or rebar extensions, the Bosch EXPERT SDS max-8X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS max rotary hammer drills.

Čísla materiálu

Položka č. 0N981122
EAN 4059952533223
UBB 500718665572
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608900248
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.