text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 20mm SDS-max Shank 920mm


Položka č. 4U397877
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 800
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 920
Priemer vrtáka (mm) 20
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 800
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075030
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4U397877
EAN 4059952533056
UBB 500718664179
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608900231
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.