Brúsné a leštiace stroje
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
2T852559
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
Bosch Eccentric sander 0601372800
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2T852559
Výška
190
Dĺžka (mm)
315
Menovitá spotreba energie (W)
340
Hmotnosť stroja (kg)
2.1
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Voľnobežné otáčky (1/min)
4500
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
190
Dĺžka (mm)
315
Menovitá spotreba energie (W)
340
Hmotnosť stroja (kg)
2.1
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Voľnobežné otáčky (1/min)
4500
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
4
Značka
Bosch
HS kód
84672959
Model
GEX 34-150
Type
Eccentric Sander
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2T852559
EAN
4059952528922
UBB
500754717683
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0601372800