text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Eccentric sander 0601372300


Artikelnummer 4A712470
Înălțime 190
Lungime (mm) 305
Consumul nominal de energie (W) 340
Greutatea mașinii (kg) 2
Diametrul discului de rectificare (mm) 125
Montare abrazivă Burs
Viteza de rotație în gol (1/min) 4500
Verpakt per 1

Specificaties

Înălțime 190
Lungime (mm) 305
Consumul nominal de energie (W) 340
Greutatea mașinii (kg) 2
Diametrul discului de rectificare (mm) 125
Montare abrazivă Burs
Viteza de rotație în gol (1/min) 4500
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm) 5
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672959
Model GEX 34-125
Type Eccentric Sander

Artikelnummers

Artikelnummer 4A712470
EAN 4059952529035
UBB 500754717501
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601372300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.