Akumulátorové náradie
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
Vŕtacie a búracie kladivá
8G500110
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
Bosch Easyimpact -Lopboorm 630
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8G500110
Šírka
291
Výška
110
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
386
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
2-13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
291
Výška
110
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
386
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
2-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
25
Max. krútiaci moment (Nm)
1.4
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
13
Výstupný výkon (W)
370
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
13
Max. počet zdvihov (1/min)
48000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
50-3000
Značka
Bosch
Model
EasyImpact 630
Type
Impact Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8G500110
EAN
4059952576381
UBB
500583448591
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0603133100