Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
7X608688
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
Bosch easyimpact 12-baretool
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7X608688
Menovité napätie (V)
12
Šírka
210
Výška
85
Dĺžka (mm)
240
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10-10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Šírka
210
Výška
85
Dĺžka (mm)
240
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10-10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
20
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
15-30
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-1300
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7X608688
EAN
4053423224849
UBB
500583329122
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
06039B6106