text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12 -2accu


Položka č. 7H270215
Menovité napätie (V) 12
Šírka 210
Výška 85
Dĺžka (mm) 240
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10-10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Šírka 210
Výška 85
Dĺžka (mm) 240
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10-10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 6
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 6
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 6
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 6
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 15-30
Max. počet zdvihov (1/min) 19500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1300
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 7H270215
EAN 4053423224832
UBB 500583124762
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06039B6105
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.