text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12 -1accu


Položka č. 4B120602
Menovité napätie (V) 12
Šírka 235
Výška 103
Dĺžka (mm) 235
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10-10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Šírka 235
Výška 103
Dĺžka (mm) 235
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10-10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 15-30
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1300
Počet dodaných batérií 1
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 4B120602
EAN 4053423224825
UBB 500581980991
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06039B6104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.