Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
2E175646
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
Bosch easyhedgecut 60 prerezávanie 450w
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2E175646
Šírka
160
Výška
187
Hmotnosť
2.8
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
979
Menovitá spotreba energie (W)
450
Vzdialenosť nožov (mm)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
160
Výška
187
Hmotnosť
2.8
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
979
Menovitá spotreba energie (W)
450
Vzdialenosť nožov (mm)
16
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
3400
Využiteľná dĺžka noža (mm)
600
Značka
Bosch
Model
EasyHedgeCut 60
Type
Cordless Hedge Trimmer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2E175646
EAN
4059952655017
UBB
500581357034
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
0600847D01