Dierovacie píly
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
Sústruženie
Dierovacie píly
B4957.584.781
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
Bosch Dierovacia píla SHEETM P-CHANGE 20MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Dierová píla na plech Sheet Metal 20 mm, 25/32"
Celý popis
Položka č.
B4957.584.781
Priemer
20
Hĺbka rezu (mm)
20
Hrana otvoru jadrový vrták
Nie
Systém uchytenia
Držiak na šesťhran
Vhodné pre optické vlákna
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
20
Hĺbka rezu (mm)
20
Hrana otvoru jadrový vrták
Nie
Systém uchytenia
Držiak na šesťhran
Vhodné pre optické vlákna
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre sadrokartónové dosky
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre mosadz
Áno
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
70
Type
Hole Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.
Čísla materiálu
Položka č.
B4957.584.781
EAN
3165140376020
UBB
500504930438
UNSPSC
27112826
Číslo materiálu výrobcu
2608584781