text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Dierovacia píla SHEETM P-CHANGE 19MM


Dierová píla na plech Sheet Metal 19 mm, 3/4"

Položka č. B4957.584.780
Priemer 19
Hĺbka rezu (mm) 20
Hrana otvoru jadrový vrták Nie
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre optické vlákna Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 19
Hĺbka rezu (mm) 20
Hrana otvoru jadrový vrták Nie
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre optické vlákna Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre mosadz Áno
Značka Bosch
Váha kusu (g) 65
Type Hole Saw

Popis

The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Čísla materiálu

Položka č. B4957.584.780
EAN 3165140376013
UBB 500505050772
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu 2608584780
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.