Dierovacie píly
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
Sústruženie
Dierovacie píly
B4957.584.128
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
Bosch Dierovacia píla HSS BIM 89
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Dierová píla HSS-dvojkov pre štandardné adaptéry 89 mm, 3 1/2"
Celý popis
Položka č.
B4957.584.128
Priemer
89
Hĺbka rezu (mm)
44
Hrana otvoru jadrový vrták
Nie
Systém uchytenia
Držiak na šesťhran
Vhodné pre optické vlákna
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
89
Hĺbka rezu (mm)
44
Hrana otvoru jadrový vrták
Nie
Systém uchytenia
Držiak na šesťhran
Vhodné pre optické vlákna
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre sadrokartónové dosky
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre mosadz
Nie
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
370
Type
HSS Bi-Metal Hole Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics
Čísla materiálu
Položka č.
B4957.584.128
EAN
3165140087681
UBB
500504992222
UNSPSC
27112826
Číslo materiálu výrobcu
2608584128