text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Dierovacia píla HSS BIM 16


Dierová píla HSS-dvojkov pre štandardné adaptéry 16 mm, 5/8"

Položka č. B4957.584.100
Priemer 16
Hĺbka rezu (mm) 44
Hrana otvoru jadrový vrták Nie
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre optické vlákna Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 16
Hĺbka rezu (mm) 44
Hrana otvoru jadrový vrták Nie
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre optické vlákna Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre mosadz Nie
Značka Bosch

Popis

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Čísla materiálu

Položka č. B4957.584.100
EAN 3165140087407
UBB 500505033612
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu 2608584100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.