text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Diamond vrták 10X33MM


Položka č. 0Q004092
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 33
Priemer vrtáka (mm) 10
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
HS kód
Type Diamond Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0Q004092
EAN 3165140577946
UBB 500648455847
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608587142
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.