Test catalogus aantal
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
Diamanty
Vŕtačky
1D847228
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
Bosch Diamond vŕtačka GDB 180 WE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1D847228
Šírka
108
Výška
294
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
481
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hmotnosť stroja (kg)
5.2
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
108
Výška
294
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
481
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hmotnosť stroja (kg)
5.2
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
3
Otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min)
900
Max. priemer jadrového vrtáka za mokra do betónu bez odsávania (mm)
180
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm)
180
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
900
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
2800
Značka
Bosch
HS kód
84672199
Model
GDB 180 WE
Type
Diamond Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D847228
EAN
3165140764896
UBB
500512652263
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
0601189800