text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantové jadrové vŕtacie X-LOCK DRY SPEED D55MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Položka č. 1H467494
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka rezu (mm) 35
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer vrtáka (mm) 55
Dĺžka rezu (mm) 35
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075030
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Popis

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Čísla materiálu

Položka č. 1H467494
EAN 3165140925532
UBB 500699272968
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 2608599017
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.