Test catalogus aantal
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Elektrické multimetre
Detektory
0W084904
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
Bosch D-Tect 120 Profesionálny nástenný detektor so skenerom v L-BOXX 120mm hĺbka ±10mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0W084904
Max. hĺbka vyhľadávania (cm)
12
Funkcia triediča káblov
Áno
Vhodné na vyhľadávanie dreva
Áno
Vhodné na vyhľadávanie kovov
Áno
Vhodné na vyhľadávanie plastov
Áno
Vhodné na prácu pod napätím
Áno
Max. hĺbka detekcie dreva (mm)
38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. hĺbka vyhľadávania (cm)
12
Funkcia triediča káblov
Áno
Vhodné na vyhľadávanie dreva
Áno
Vhodné na vyhľadávanie kovov
Áno
Vhodné na vyhľadávanie plastov
Áno
Vhodné na prácu pod napätím
Áno
Max. hĺbka detekcie dreva (mm)
38
Max. hĺbka detekcie kovu (mm)
120
Max. hĺbka detekcie drôtu pod napätím (mm)
60
Značka
Bosch
HS kód
85437090
Model
D-Tect 120 Professional
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W084904
EAN
3165140995191
UBB
500704847176
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
0601081308