AFNAMELIJST FABORY
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Stacionární
5F277886
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
Bosch Crosscut saw GCM 8 SJL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5F277886
Breedte
910
Hoogte
410
Gewicht
17.3
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
460
Zaagbladdiameter (mm)
216
Zaagbladboring (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Breedte
910
Hoogte
410
Gewicht
17.3
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
460
Zaagbladdiameter (mm)
216
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
5500
Verstekinstelling links (°)
52
Verstekinstelling rechts (°)
60
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
2
Breedte van het contactoppervlak (mm)
91
Lengte van het contactoppervlak (mm)
46
Merk
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5F277886
EAN
3165140777780
UBB
500673256839
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0615990FV8